EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 筆記用具
EFFORT(エホート)の 鉛筆
EFFORT(エホート)の 鉛筆本体
メタシルシャープ 専用替芯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07088439
品番
S9491040
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ノック式メタシル用替刃
用途
建築用 画材 筆記具
使用方法
【芯の入れ方】メタシルシャープのノックカバーと消しゴムを外し、軸の後方から芯を入れてください。
材質
アルミ・銅・スチール・特殊黒鉛・TPR
寸法(mm)
芯:Φ2.0×90
芯硬度
H鉛筆相当
繰り返し・詰め替え
対応