永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の シクネスゲージ
DIA すきまゲージ150M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07088463
品番
150M (0.04-0.3MM) 8534
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
長さ(mm)
150
用途
すき間の測定
トラスコ品番
838-0549
セット内容
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30mm
材質
炭素工具鋼
形状
【リーフ】A
質量(g)
48
枚数
9