※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の シクネスゲージ
DIA すきまゲージ245M
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07088472
品番
245M (0.05-1.5MM)
参考基準価格(税別)
¥78,440
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
長さ(mm)
115
用途
すき間の測定
トラスコ品番
838-0583
セット内容
0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 1.50mm、0.03〜5.00 テーパゲージ、0.10〜3.00 ワイヤーゲージ、100mm直尺
材質
炭素工具鋼
形状
【リーフ】A
質量(g)
128
枚数
13