※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の シクネスゲージ
DIA ステンレス製ピストンストックフィラーゲージ0.015X5m
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07088515
品番
SFT0.015M5 (0.015X12.7X5M)
参考基準価格(税別)
¥42,580
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
厚さ(mm)
0.015
用途
すき間の測定および調整
トラスコ品番
838-0867
材質
ステンレス(SUS304H)
質量(g)
7.478
寸法(幅Wmm×長さLm)
12.7×5