※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA ピストンストックフィラーゲージ0.025X3m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07088567 品番FT0.025M3 (0.025X12.7X3M)
参考基準価格(税別)¥21,480 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。

厚さ(mm)0.025 用途すき間の測定および調整 トラスコ品番838-0729 材質炭素工具鋼 質量(g)7.478 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする