※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の シクネスゲージ
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.04X3m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07088628
品番
FT0.04M3 (0.04X12.7X3M)
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
厚さ(mm)
0.04
用途
すき間の測定および調整
トラスコ品番
838-0735
材質
炭素工具鋼
質量(g)
11.964
寸法(幅Wmm×長さLm)
12.7×3