MR25  (パイ25) DIA マスターリングゲージΦ25 永井ゲージ製作所 07089258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA マスターリングゲージΦ25

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード07089258品番MR25 (パイ25)
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査

用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0805材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)25質量(g)556内径(Φmm)25±0.002外径(Φmm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする