※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA マスターリングゲージΦ28
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07089285
品番
MR28 (パイ28)
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途
シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番
838-0808
材質
炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)
25
質量(g)
531
内径(Φmm)
28±0.002
外径(Φmm)
65