※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA 一般品すきまゲージリーフ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07089565 品番 100L0.01 (0.01X12.7X100MM)
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。

厚さ(mm)0.01 リーフ幅(mm)12.7 長さ(mm)100 用途すき間の測定 トラスコ品番838-0425 材質炭素工具鋼 形状A 質量(g)0.09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07089836
2020-09-07
用途:
3Dプリンタテーブルの傾き設定

厚み精度、大きさが期待通りでした。そのため傾き設定時が容易に精度よく出来て大変助かっています。厚み違いも早速注文してしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする