DIA 一般品すきまゲージリーフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07089635 品番 150L0.03 (0.03X12.7X150MM)
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,098

自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。

厚さ(mm)0.03 リーフ幅(mm)12.7 長さ(mm)150 用途すき間の測定 トラスコ品番838-0522 材質炭素工具鋼 形状A 質量(g)0.42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07089836
2020-09-07
用途:
3Dプリンタテーブルの傾き設定

厚み精度、大きさが期待通りでした。そのため傾き設定時が容易に精度よく出来て大変助かっています。厚み違いも早速注文してしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする