内田洋行
内田洋行の 書庫・金庫・ロッカー
内田洋行の 書庫
内田洋行の 引き違い書庫
引違い書庫 W型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07089941
品番
5-847-2921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥78,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
引違い
仕様
ガラス戸、鋼板戸のW型
種別
3×6型W型
材質
樹脂部/再生材
質量(kg)
56
色
ネオグレイ
サイズ
3×6型
棚板数(枚)
4
棚段数
6段
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
836×320×836
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×1790
棚ピッチ(mm)
30
設置形態
下置き
鍵
あり
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07089941
5-847-2921
40373085
5-847-2921
引違い書庫 W型
内田洋行
1台
¥
64,980
税込
¥
71,478
注文コードが変更になりました。