引違い書庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 種別4×3型ガラス戸 注文コード07089975 品番5-847-2650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,700
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る
種類引違い 種別4×3型ガラス戸 質量(kg)38 材質樹脂部/再生材 ネオグレイ サイズ4×3型 棚板数(枚)2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1144×336×820 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×880 棚ピッチ(mm)30 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×400×880
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07089975 5-847-2650 40373112 5-847-2650 引違い書庫 内田洋行 引違い書庫 内田洋行 1台 61,980 税込68,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする