75L0.15  (0.15X12.7X75MM) DIA 一般品すきまゲージリーフ 永井ゲージ製作所 07090003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA 一般品すきまゲージリーフ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)0.15
0.15
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.2
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
2.00
3.00
0.20
長さ(mm)75
内容量1個注文コード07090003品番75L0.15 (0.15X12.7X75MM)
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。

用途すき間の測定厚さ(mm)0.15リーフ幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0703材質炭素工具鋼形状A質量(g)0.975
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07089836
2020-09-07
用途: 3Dプリンタテーブルの傾き設定

厚み精度、大きさが期待通りでした。そのため傾き設定時が容易に精度よく出来て大変助かっています。厚み違いも早速注文してしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする