片開き書庫

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07090081 品番5-847-2300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類片開き 付属品 種別2×3型片開き 材質樹脂部/再生材 質量(kg)16 ネオグレイ サイズ2×3型 規格JIS4号 棚板数(枚)2 棚段数3 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×310×792 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×380×880 棚ピッチ(mm)30 あり 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×380×880
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07090081 5-847-2300 40373225 5-847-2300 片開き書庫 内田洋行 片開き書庫 内田洋行 1台 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40373225
2015-07-07
用途:
貸与器具の保管
製造業

お客様から預かった貸与器具の保管に鍵がついた保管庫が必要だった。実は少し前に別の使用用途で1台購入していて同じものをもう1台購入した次第である。

対象商品:
40373225
2015-07-06
用途:
実験用品の保管庫
化研テック株式会社 様 (製造業)

実験用品を収納するのに寸法をとってちょうどほしいくらいの大きさであった。鍵がついているものが必要だったので
これを選んだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする