曜日別特売
12-0936-32 ふるい(内径)Φ200×(深さ)H45(mm)目開き:38(μm) テラオカ 07090086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ふるい(内径)Φ200×(深さ)H45(mm)目開き:38(μm)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07090086
品番
12-0936-32
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥33,660
販売価格(税別)
¥30,600
用途
内径Φ200×深さH45mm目開き38μm
トラスコ品番
135-3053
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
45
内径(mm)
200
目開き(μm)
38
目開き(mm)
0.038

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする