テラオカ
ふるい(内径)Φ200×(深さ)H45(mm)目開き:25(μm)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07090147
品番
12-0936-34
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥63,800
販売価格(税別)
¥
58,000
バスケットに入れる
用途
内径Φ200×深さH45mm目開き25μm
トラスコ品番
135-3049
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
45
内径(mm)
200
目開き(μm)
25
目開き(mm)
0.025