曜日別特売

ふるい(内径)Φ300×(深さ)H60(mm)目開き:850μm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07090181
品番
12-0935-12
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥31,460
販売価格(税別)
¥28,600
用途
内径Φ300×深さ60Hmm目開き:850μm
トラスコ品番
135-6195
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
60
内径(mm)
300
目開き(μm)
850
目開き(mm)
0.85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする