テラオカ
ふるい(内径)Φ100×(深さ)H45(mm)目開き:20μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07090251
品番
12-0938-35
参考基準価格(税別)
¥87,300
販売価格(税込)
¥95,810
販売価格(税別)
¥
87,100
バスケットに入れる
用途
内径Φ100×深さ45Hmm目開き:20μm
トラスコ品番
135-7714
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
45
内径(mm)
100
目開き(μm)
20
目開き(mm)
0.02