テラオカ
ふるい(内径)Φ100×(深さ)H45(mm)目開き:25μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07090321
品番
12-0938-34
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥51,920
販売価格(税別)
¥
47,200
バスケットに入れる
用途
内径Φ100×深さ45Hmm目開き:25μm
トラスコ品番
135-7704
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
45
内径(mm)
100
目開き(μm)
25
目開き(mm)
0.025