テラオカ
ふるい(内径)Φ300×(深さ)H60(mm)目開き:2.36mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07090418
品番
12-0935-06
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥33,660
販売価格(税別)
¥
30,600
バスケットに入れる
用途
内径Φ300×深さ60Hmm目開き:2.36mm
トラスコ品番
135-6197
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
60
内径(mm)
300
目開き(mm)
2.36