テラオカ
ふるい(内径)Φ100×(深さ)H45(mm)目開き:38μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07090427
品番
12-0938-32
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,620
販売価格(税別)
¥
24,200
バスケットに入れる
用途
内径Φ100×深さ45Hmm目開き:38μm
トラスコ品番
135-6129
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
45
内径(mm)
100
目開き(μm)
38
目開き(mm)
0.038