※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の シクネスゲージ
DIA 紡績用カードゲージインチ目5枚組み
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07090448
品番
W-5
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
精紡機のカード針布に合わせ広い幅ですきまを測定する。
用途
精紡機のカード針布のすきまを測定する
仕様
DIA 紡績用カードゲージインチ目5枚組み
トラスコ品番
838-0975
セット内容
0.005、0.007、0.009、0.010、0.012(インチ)
材質
炭素工具鋼
質量(g)
185
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×230