※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5E-210 サーモラベル(R) 日油技研工業 07090623 5E-210 サーモラベル(R) 日油技研工業 07090623

サーモラベル(R)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 07090623 品番 5E-210
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途
室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
変色温度(℃)210-220-230-240-250 変色淡黄→黒 仕様10℃間隔五段階表示タイプ トラスコ品番308-3403 幅(mm)45 直径(Φmm)示温エレメント部:4 測定方式不可逆性 精度(℃)±3 縦(mm)17 耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候 アズワン品番1-899-06

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
温度測定用
卸売・小売業

実際に炉内で機材の温度を測定するために必須のラベルです。

対象商品:
07090614
2024-02-08
用途:
設備の温度計測時
自動車・二輪車・自転車関連業

設備の温度計測が一目でわかり、またラベルの為、資料に添付することが出来るので便利だった。また使用時には購入したいと思います。

対象商品:
07090605
2020-05-20
用途:
BOX焼き付け乾燥炉の上・中・下段の温度管理に使用します。
スミ工芸企画 様 (製造業)

ドライラックごと乾燥炉に入れ込んで焼き付けますが、上下で温度のばらつきがあるので その確認ができるので重宝しています。

対象商品:
07090596
2021-02-15
用途:
過加熱のチェック

高圧下では使用不可。
購入後に取説を見ないと分からないのでは困る。

対象商品:
07090596
2019-08-05
用途:
機械装置の保守点検
個人のお客様

高温時でも特に剥がれもなく任意の位置に固定できたので、より細かい位置への配置も可能と思われる。
追加購入も検討したい。

対象商品:
07090587
2019-06-27
用途:
電気機器接続部端子等の過熱監視用
小船電気管理事務所 様

点検で過去の過熱の有無をチェツクできるのでよい
もう少し安い価額にして頂けたらもっと使用したいところです。

対象商品:
07090596
2017-11-01
用途:
電源装置のメンテナンスや修理確認時
和電機システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現状75℃から95℃、次が100℃から120℃ですが
85℃や90℃等からの温度ラベルがあると使い易いです。

対象商品:
07090587
2017-07-13
用途:
直流電源出力端子ブスバー接続部、装置のメンテナンス(熱上昇確認時)
和電機システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

温度分布の種類を多く選択できるようにしていただきたいです。
例5E−80、5E-90

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする