曜日別特売
TV-60S BR TVボード AIS (エイ・アイ・エス) 07090942

※サンプル画像

TV-60S BR TVボード AIS (エイ・アイ・エス) 07090942
TV-60S BR TVボード AIS (エイ・アイ・エス) 07090942
TV-60S BR TVボード AIS (エイ・アイ・エス) 07090942

TVボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07090942
品番
TV-60S BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

TVボード Sの特徴
テレビ台としてはもちろん、収納ラックとしても使えるキャスター付きTVボード。
ワンルームや一人暮らしのお部屋など、スペースを取らずに置きたい方にちょうどいい、コンパクトサイズ。
背板がないオープンタイプなので収納したものが見やすく、必要な物をサッと取り出せます。熱がこもりにくく、配線も楽々なので、AV機器等の収納に便利。
外側はネジ穴がなく綺麗な仕上がり。側板の内側のネジ穴用に目隠しキャップが付属しています。
キャスターは、360°回転可能。掃除や模様替えなどの時も、ラックをスムーズに移動することができます。
高さ40.8cm×奥行30cmのすっきり設計。低めの高さとスリムな奥行で圧迫感を抑え、リビングを広く見せてくれます。
どんな部屋にも合わせやすい落ち着いた木目のシンプルなデザイン。
棚板は固定となります。
設置するテレビのサイズは24V型までを推奨しております。
テレビのサイズは、メーカー機種によって異なりますのでご注意ください。
テレビ台以外に、こんな使い方もおすすめ
ソファの横に設置するサイドテーブルとして
リビングのローボードとして
デスク横のプリンターや周辺機器の収納として

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする