MK150 銅管ソケット ミヤコ 07091777

MK150 銅管ソケット ミヤコ 07091777
MK150 銅管ソケット ミヤコ 07091777

銅管ソケット

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード07091777品番MK150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
種類銅管用継手形状ソケット材質リン脱酸銅呼び径2寸法d(Φmm)54.22寸法L(mm)68.5仕様給湯用銅管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07091725
2024-08-12
用途: 銅管の接続

送られてきた品物は、ピカピカでした。銅管とロウづけしましが、管の歪みもなく、漏水もしいませんので、良い品です。

対象商品 : 07091716
2021-02-02
用途: 温水器の配管の配管変更。
その他業種

ロウの溶け込み良く問題無い製品です。特に改善点としてはありません。

対象商品 : 07091725
2019-02-12
用途: 給水配管
農・林・水産業

多少多めに購入しているので安心して使っているので助かっています。

対象商品 : 07091725
2018-01-22
用途: 温水配管
運輸・通信業

有名なメーカーのものですので、品質的に問題なし。
ホームセンターでも購入できる一般的な製品ですが、メーカーを指定して購入できるのは良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 07091761
2017-09-19
用途: ホースの中間接取に使用。

端末のはずれ止めあればよかった、あと角度の指定などベンダーで加工して出荷できれば便利です。

対象商品 : 07091734
2017-04-06
用途: 給水管接続に使用

とても良い商品だと思います。また購入使用と思います。

対象商品 : 07091725
2016-12-16
用途: 給水管接続に使用

お値段もお手ごろで普通に使えますし、良いと思います。

対象商品 : 07091734
2016-02-13
用途: 給湯設備の配管修理

一個一個包装され酸化しにくい状態で届き大変満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする