※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
オフセット式丸穴ピッチノギス RMU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
測定範囲(mm)
ピッチ上段25〜150/ピッチ下段20〜150
注文コード
07092067
品番
RMU-15
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
ピッチ上段25〜150/ピッチ下段20〜150
最小表示(mm)
0.1
トラスコ品番
808-6533
質量(kg)
0.18
寸法L(mm)
3
寸法H(mm)
Φ6
寸法A(mm)
261
寸法F(mm)
Φ0.2
寸法D(mm)
Φ0.2
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
Φ6
最小読取値(mm)
0.1(29mmを10等分)
器差(mm)
±0.07
最大穴径(mm)
Φ5
寸法I(mm)
3
寸法J(mm)
40
寸法G(mm)
Φ6
寸法K(mm)
16
角度θ(°)
53
最大許容誤差(μm)
S
MPE
:±70
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●段差のある丸穴ピッチ測定に最適です●本尺側の測定子は取り外し可能、異口径穴のピッチ測定も可能
最小穴径(mm)
Φ1
校正証明書
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。