※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
デジタルスケール200mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07092112
品番
ES20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
200
最小表示(mm)
0.01
トラスコ品番
808-6106
質量(g)
480
器差(mm)
±0.03
使用電池
SR44 1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07092112
ES20B
85246684
ES-20BL
デジタルコンビニエンススケール
KANON(中村製作所)
1本
¥
34,980
税込
¥
38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07092112
ES20B
13274399
ES20BL
デジタルスケール200mm
KANON(中村製作所)
1個
¥
37,980
税込
¥
41,778
ナショナルブランドの相当品です