※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
デジタルスケール300mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07092128
品番
ES30B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
300
最小表示(mm)
0.01
トラスコ品番
808-6104
質量(g)
590
器差(mm)
±0.03
使用電池
SR44 1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07092128
ES30B
85246693
ES-30BL
デジタルコンビニエンススケール
KANON(中村製作所)
1本
¥
52,980
税込
¥
58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07092128
ES30B
13274408
ES30BL
デジタルスケール300mm
KANON(中村製作所)
1個
¥
54,980
税込
¥
60,478
ナショナルブランドの相当品です