M153 銅管内ネジアダプタ 異径 ミヤコ 07092163

M153 銅管内ネジアダプタ 異径 ミヤコ 07092163
M153 銅管内ネジアダプタ 異径 ミヤコ 07092163

銅管内ネジアダプタ 異径

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07092163品番M153
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじの種類Rc呼び径(B)1/2寸法d(Φmm)12.81仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット全長(mm)27種類銅管用継手寸法L(mm)27寸法Rc1/2接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする