※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検査用フランジノギス700mm

商品レビューを投稿する
114日以内出荷返品不可 114日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 校正証明書- 注文コード07092243 品番FCM70
参考基準価格(税別)¥483,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は校正証明書など2種類から選べます 他の種類を見る
最小表示(mm)0.02 トラスコ品番808-6669 質量(kg)約1.6 寸法L(mm)12 寸法A(mm)900 寸法F(mm)32 寸法D(mm)25 寸法B(mm)135.5 寸法C(mm)115 最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分) 器差(mm)±0.06 寸法I(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30 測定長(mm)33〜700 最大許容誤差(μm)MPE:±60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。 寸法H(°)46 校正証明書- 寸法E(°)23
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする