ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
銅管水栓エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07092382
品番
M148C
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
959
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法d(Φmm)
22.36
仕様
給油用銅管継手
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
35
寸法Rp
1/2
パッキン
なし
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材