ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
銅管水栓エルボ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07092407
品番
M148C
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
寸法d(Φmm)
28.75
仕様
給油用銅管継手
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
43
寸法Rp
1
パッキン
なし
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材