ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
銅管座付水栓エルボ
(3件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07092425
品番
M148CP
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法d(Φmm)
22.36
仕様
給油用銅管継手
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法Rp
1/2
パッキン
なし
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材