ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
銅管逆座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07092443
品番
M148GCP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,840
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
1/2
仕様
給湯用銅管継手
材質
青銅製
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法d(Φmm)
22.36
寸法Rp
1/2
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材