ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07092924
品番
M148MN
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
呼び径
50
仕様
砲金継手
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
51
寸法H(mm)
51
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材