砲金ストリートエルボ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07092967 品番 M148MGN
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径20 仕様砲金継手 材質青銅製 形状エルボ 種類銅管用継手 寸法L(mm)33 寸法H(mm)48 接続ねじ種類Rc×R

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07092976
2023-06-08
用途:
冷却塔の給水配管交換修理修理
建設業・工事業

ねじ山は特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品:
07092951
2020-09-09
用途:
配管工事

灯油タンクの下から灯油を出すのに配管しました。下向きにバルブをつけるのに使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする