ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金ストリートエルボ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07092976
品番
M148MGN
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び径
25
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
54
接続ねじ種類
Rc×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材