砲金チーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07093037 品番 M149MN
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径50 仕様砲金継手 材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 寸法L(mm)105 寸法H(mm)52 呼び径(B)2 呼び径(A)50 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07092985
2016-02-16
用途:
給湯、給水配管用

コンパクトですが、特に問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする