ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金チーズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07093055
品番
M149MN
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径
25×13
仕様
砲金継手
材質
青銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
37
呼び径(B)
1×1/2
呼び径(A)
25×13
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材