ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金ソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07093195
品番
M150MN
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径
50
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
ソケット
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
58
接続ねじ種類
Rc×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材