オス・メスチーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07093256 品番 M149MNO
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ショックアレスター取付等に最適です。

呼び径13 仕様砲金継手 材質青銅製 形状チーズ 接続口径3/4 種類銅管用継手 寸法L(mm)59 寸法H(mm)27 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07093256
2021-09-20
用途:
屋外立水栓からの分岐用
有限会社 中央技研 様 (建設業・工事業)

殆どの水道配管継手類はクロームメッキなので、メッキ品も追加して下さい。

MonotaROからの回答

同製品での材質違いのメッキ品はメーカーとしてまだ製品化されておりませんでした。ご要望にお応えできず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする