ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金ブッシング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07093274
品番
M154BMN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
呼び径
13×10
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
19
接続ねじ種類
R×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材