ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07093283
品番
M154BMN
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
呼び径
20×10
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
20
接続ねじ種類
R×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材