ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07093441
品番
M133MN
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
25
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
プラグ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
33
寸法D(mm)
19
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材