ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金片ナットオスネジチーズB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07093457
品番
M149GBN
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
仕様
砲金・黄銅継手
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材