曜日別特売
M154MMN 砲金丸ニップル ミヤコ 07093493

M154MMN 砲金丸ニップル ミヤコ 07093493
M154MMN 砲金丸ニップル ミヤコ 07093493

砲金丸ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)20注文コード07093493品番M154MMN
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
呼び径(A)20仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手寸法L(mm)37呼び径20接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07093493
2021-07-03
用途: 水道設備工事
サービス業

バルブや減圧弁の銅合金メスネジと水道管の接続では、鉄管が激しく腐食します。
このニップルとコア内臓ソケットを組み合わせると、鉄が水に触れないので完璧です。
それ用の管端防食仕様のオスメス継手の値段よりかなり安く済みます。
角ニップルだと肉が厚くてコアに入らないけど、この継手はピッタリで便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする