砲金丸ニップル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 注文コード07093527 品番M154MMN
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 仕様砲金・黄銅継手 材質青銅製 形状ニップル 種類銅管用継手 寸法L(mm)53 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07093493
2021-07-03
用途:
水道設備工事
サービス業

バルブや減圧弁の銅合金メスネジと水道管の接続では、鉄管が激しく腐食します。
このニップルとコア内臓ソケットを組み合わせると、鉄が水に触れないので完璧です。
それ用の管端防食仕様のオスメス継手の値段よりかなり安く済みます。
角ニップルだと肉が厚くてコアに入らないけど、この継手はピッタリで便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする