砲金六角ニップル

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07093606 品番 M154MN
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼び径(A)20×13 呼び径(B)3/4×1/2 仕様砲金・黄銅継手 材質青銅 形状ニップル 全長(mm)45 種類銅管用継手 寸法L(mm)45 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
井戸ポンプの配管に使用

強度もしっかりあり腐食もないので満足しています。お手頃価格でした。

対象商品:
07093563
2023-06-08
用途:
冷却塔の給水配管交換修理
建設業・工事業

ねじ山は特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品:
07093545
2020-09-09
用途:
配管工事

品物はしっかりしています。発注からとどくのがはやい。準備ができたものから発送されるので、3日続けて届く事もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする