ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金長ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07093685
品番
M155MMN
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
寸法L(mm)
125
仕様
砲金・黄銅継手
材質
青銅製
形状
ニップル
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材