ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
オスネジチーズ SP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07093764
品番
M149G
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
オネジチーズ
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
呼び径(A)
13
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
チーズ
種類
銅管用継手
メッキ
白上メッキ
接続ねじ種類
G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材